住商モンブラン
ナースパンツ
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
83
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11774105
73-1063
ピンク
S
58~64
27
90
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774114
73-1063
ピンク
M
62~68
28
94
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774123
73-1063
ピンク
L
66~72
29
98
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774132
73-1063
ピンク
LL
70~76
30
104
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774148
73-1063
ピンク
3L
76~82
31
110
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774157
73-1063
ピンク
4L
82~88
32
116
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774166
73-1065
サックス
S
58~64
27
90
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774175
73-1065
サックス
M
62~68
28
94
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774184
73-1065
サックス
L
66~72
29
98
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774193
73-1065
サックス
LL
70~76
30
104
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774202
73-1065
サックス
3L
76~82
31
110
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774218
73-1065
サックス
4L
82~88
32
116
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11773746
73-1061
白
S
58~64
27
90
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11773755
73-1061
白
M
62~68
28
94
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11773764
73-1061
白
L
66~72
29
98
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11773773
73-1061
白
LL
70~76
30
104
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11773782
73-1061
白
3L
76~82
31
110
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11773798
73-1061
白
4L
82~88
32
116
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774875
73-1067
ミント
S
58~64
27
90
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774884
73-1067
ミント
M
62~68
28
94
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774893
73-1067
ミント
L
66~72
29
98
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
12日以内出荷
11774902
73-1067
ミント
LL
70~76
30
104
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774918
73-1067
ミント
3L
76~82
31
110
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11774927
73-1067
ミント
4L
82~88
32
116
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください