ナースジャケット(半袖)

ナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブラン

可愛い襟と2ボタンで印象に残る上品な装いに。
襟は立体感のあるクローバーリーフタイプ。
上半身にシャープさをプラスする切替デザインの胸ポケット。
脚長効果のハイウエスト仕様。
右脇ポケット内には、キーホルダーが掛けられるループ付き。

仕様ペンさし・ループホルダー付(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177452573-1782S382168
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177453473-1782M392269
7,000
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
1177454373-1782L402370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177455273-1782LL422370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177456873-17823L442370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177457773-1784ピンクS382168
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177458673-1784ピンクM392269
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177459573-1784ピンクL402370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177460473-1784ピンクLL422370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177461373-1784ピンク3L442370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177462273-1786サックスS382168
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177463873-1786サックスM392269
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177464773-1786サックスL402370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177465673-1786サックスLL422370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177466573-1786サックス3L442370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする