ナースワンピース(半袖)

ナースワンピース(半袖) - 住商モンブランナースワンピース(半袖) - 住商モンブランナースワンピース(半袖) - 住商モンブラン

院内を明るくする華やかなデザイン。
襟は立体感のあるクローバーリーフタイプ。
上半身にシャープさをプラスする切替デザインの胸ポケット。
脚長効果のハイウエスト仕様。
右脇ポケット内には、キーホルダーが掛けられるループ付き。

仕様ペンさし・ループホルダー付(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177467473-1772S382198
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177468373-1772M3922100
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177469273-1772L4023102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177470873-1772LL4223102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177471773-17723L4423102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177472673-1774ピンクS382198
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177473573-1774ピンクM3922100
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177474473-1774ピンクL4023102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177475373-1774ピンクLL4223102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177476273-1774ピンク3L4423102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177477873-1776サックスS382198
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177478773-1776サックスM3922100
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177479673-1776サックスL4023102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177480573-1776サックスLL4223102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1177481473-1776サックス3L4423102
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする