曜日別特売

ナースジャケット(半袖)

ナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブランナースジャケット(半袖) - 住商モンブラン
(1件のレビュー)

かわいいデザインに配色トリミングでシャープに。
コンパクトなミニショールでスッキリとした襟もと。
袖口にあしらったさりげないアクセントカラー。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止内容量1着
全25種類を絞り込む
サイズ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177493673-1566サックス/白S382168
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177494573-1566サックス/白M392269
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177495473-1566サックス/白L402370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177496373-1566サックス/白LL422370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177497273-1566サックス/白3L442370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177508573-1564ピンク/白S382168
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177509473-1564ピンク/白M392269
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177510373-1564ピンク/白L402370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177511273-1564ピンク/白LL422370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177512873-1564ピンク/白3L442370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177513773-1568ミント/白S382168
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177514673-1568ミント/白M392269
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177515573-1568ミント/白L402370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177516473-1568ミント/白LL422370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177517373-1568ミント/白3L442370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177498873-1522S382168
6,400
取扱い終了
1177499773-1522M392269
6,400
取扱い終了
1177500673-1522L402370
6,400
取扱い終了
1177501573-1522LL422370
6,400
取扱い終了
1177502473-15223L442370
6,400
取扱い終了
1177503373-1542白/ピンクS382168
6,400
取扱い終了
1177504273-1542白/ピンクM392269
6,400
取扱い終了
1177505873-1542白/ピンクL402370
6,400
取扱い終了
1177506773-1542白/ピンクLL422370
6,400
取扱い終了
1177507673-1542白/ピンク3L442370
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 仕事場
サービス業

ジャージー素材です。Lサイス゛少し小さめでしたのでLLでもいいかもしれません。
いいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする