ナースワンピース(半袖)

ナースワンピース(半袖) - 住商モンブランナースワンピース(半袖) - 住商モンブランナースワンピース(半袖) - 住商モンブラン

フェミニンな表情を引き立てるショールカラー。
コンパクトなミニショールでスッキリとした襟もと。
袖口にあしらったさりげないアクセントカラー。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177518273-1554ピンク/白S382198
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177519873-1554ピンク/白M3922100
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177520773-1554ピンク/白L4023102
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177521673-1554ピンク/白LL4223102
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177522573-1554ピンク/白3L4423102
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177538373-1556サックス/白S382198
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177539273-1556サックス/白M3922100
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177540873-1556サックス/白L4023102
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177541773-1556サックス/白LL4223102
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177542673-1556サックス/白3L4423102
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177543573-1558ミント/白S382198
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177544473-1558ミント/白M3922100
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177545373-1558ミント/白L4023102
8,800
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
1177546273-1558ミント/白LL4223102
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177547873-1558ミント/白3L4423102
8,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1177523473-1512S382198
8,000
取扱い終了
1177524373-1512M3922100
8,000
取扱い終了
1177525273-1512L4023102
8,000
取扱い終了
1177526873-1512LL4223102
8,000
取扱い終了
1177527773-15123L4423102
8,000
取扱い終了
1177528673-1532白/ピンクS382198
8,000
取扱い終了
1177529573-1532白/ピンクM3922100
8,000
取扱い終了
1177530473-1532白/ピンクL4023102
8,000
取扱い終了
1177531373-1532白/ピンクLL4223102
8,000
取扱い終了
1177532273-1532白/ピンク3L4423102
8,000
取扱い終了
1177533873-1534白/サックスS382198
8,000
取扱い終了
1177534773-1534白/サックスM3922100
8,000
取扱い終了
1177535673-1534白/サックスL4023102
8,000
取扱い終了
1177536573-1534白/サックスLL4223102
8,000
取扱い終了
1177537473-1534白/サックス3L4423102
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする