住商モンブラン
ナースワンピース(半袖)
みんなに愛されるベーシックデザイン。
優しい印象を与えるラウンドカラー。
ウエストラインを美しく見せる脇ベルト仕様。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11775636
73-1452
白
S
38
21
98
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775645
73-1452
白
M
39
22
100
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775654
73-1452
白
L
40
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775663
73-1452
白
LL
42
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775672
73-1452
白
3L
44
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775688
73-1454
ピンク
S
38
21
98
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775697
73-1454
ピンク
M
39
22
100
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775706
73-1454
ピンク
L
40
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775715
73-1454
ピンク
LL
42
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775724
73-1454
ピンク
3L
44
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775733
73-1456
サックス/白
S
38
21
98
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775742
73-1456
サックス/白
M
39
22
100
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775758
73-1456
サックス/白
L
40
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
11775767
73-1456
サックス/白
LL
42
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11775776
73-1456
サックス/白
3L
44
23
102
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください