住商モンブラン
ナースジャケット(半袖)
やさしさを感じるアシメトリーのラウンドカラー。
襟もとや袖まわりをスッキリ見せる上品なパイピング。
動きやすく、やわらかな印象をつくる袖山タック。
胸ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11775785
73-1482
白
S
38
21
68
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775794
73-1482
白
M
39
22
69
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775803
73-1482
白
L
40
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775812
73-1482
白
LL
42
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775828
73-1482
白
3L
44
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775837
73-1484
ピンク/白
S
38
21
68
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775846
73-1484
ピンク/白
M
39
22
69
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775855
73-1484
ピンク/白
L
40
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775864
73-1484
ピンク/白
LL
42
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775873
73-1484
ピンク/白
3L
44
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775882
73-1486
サックス/白
S
38
21
68
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775898
73-1486
サックス/白
M
39
22
69
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775907
73-1486
サックス/白
L
40
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775916
73-1486
サックス/白
LL
42
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11775925
73-1486
サックス/白
3L
44
23
70
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください