曜日別特売

ナースジャケット(半袖)

ナースジャケット(半袖) - 住商モンブラン

ほど良い大きさの襟と縦並びの2つボタンが品良く印象的。
PHS専用ポケット付き。
パイピングを施したランドカラーに、縦並びのすっきりとした2つボタン。
キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)、ウエスト右サイドにループ付。材質ストレッチカシミヤ混率(%)ポリエステル100生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177693273-1968白/ネイビーS382168
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177694873-1968白/ネイビーM392269
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177695773-1968白/ネイビーL402370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177696673-1968白/ネイビーLL422370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177697573-1968白/ネイビー3L442370
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177688773-1940S382168
6,400
取扱い終了
1177698473-1942ピンクS382168
6,400
取扱い終了
1177689673-1940M392269
6,400
取扱い終了
1177699373-1942ピンクM392269
6,400
取扱い終了
1177690573-1940L402370
6,400
取扱い終了
1177700273-1942ピンクL402370
6,400
取扱い終了
1177691473-1940LL422370
6,400
取扱い終了
1177701873-1942ピンクLL422370
6,400
取扱い終了
1177692373-19403L442370
6,400
取扱い終了
1177702773-1942ピンク3L442370
6,400
取扱い終了
1177703673-1944サックスS382168
6,400
取扱い終了
1177704573-1944サックスM392269
6,400
取扱い終了
1177705473-1944サックスL402370
6,400
取扱い終了
1177706373-1944サックスLL422370
6,400
取扱い終了
1177707273-1944サックス3L442370
6,400
取扱い終了
1177708873-1946ミントS382168
6,400
取扱い終了
1177709773-1946ミントM392269
6,400
取扱い終了
1177710673-1946ミントL402370
6,400
取扱い終了
1177711573-1946ミントLL422370
6,400
取扱い終了
1177712473-1946ミント3L442370
6,400
取扱い終了
1177713373-1948コーラルS382168
5,500
取扱い終了
1177714273-1948コーラルM392269
5,500
取扱い終了
1177715873-1948コーラルL402370
5,500
取扱い終了
1177716773-1948コーラルLL422370
5,500
取扱い終了
1177717673-1948コーラル3L442370
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする