曜日別特売

ナースワンピース(半袖)

ナースワンピース(半袖) - 住商モンブランナースワンピース(半袖) - 住商モンブランナースワンピース(半袖) - 住商モンブラン

院内が明るくなるシンプルフェミニンなウェア。
PHS専用ポケット付き。
パイピングを施したランドカラーに、縦並びのすっきりとした2つボタン。
キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)、ウエスト右サイドにループ付。材質ストレッチカシミヤ混率(%)ポリエステル100生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1着
全29種類を絞り込む
サイズ
29種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177718573-1958白/ネイビーS382198
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1177719473-1958白/ネイビーM3922100
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1177720373-1958白/ネイビーL4023102
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1177721273-1958白/ネイビーLL4223102
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1177722873-1958白/ネイビー3L4423102
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1177728273-1932ピンクS382198
7,600
取扱い終了
1177729873-1932ピンクM3922100
7,600
取扱い終了
1177730773-1932ピンクL4023102
7,600
取扱い終了
1177731673-1932ピンクLL4223102
7,600
取扱い終了
1177732573-1932ピンク3L4423102
7,600
取扱い終了
1177723773-1930S382198
7,600
取扱い終了
1177733473-1934サックスS382198
7,600
取扱い終了
1177724673-1930M3922100
7,600
取扱い終了
1177734373-1934サックスM3922100
7,600
取扱い終了
1177725573-1930L4023102
7,600
取扱い終了
1177735273-1934サックスL4023102
7,600
取扱い終了
1177726473-1930LL4223102
7,600
取扱い終了
1177736873-1934サックスLL4223102
7,600
取扱い終了
1177727373-19303L4423102
7,600
取扱い終了
1177737773-1936ミントS382198
7,600
取扱い終了
1177738673-1936ミントM3922100
7,600
取扱い終了
1177739573-1936ミントL4023102
7,600
取扱い終了
1177740473-1936ミントLL4223102
7,600
取扱い終了
1177741373-1936ミント3L4423102
7,600
取扱い終了
1177742273-1938コーラルS382198
6,600
取扱い終了
1177743873-1938コーラルM3922100
6,600
取扱い終了
1177744773-1938コーラルL4023102
6,600
取扱い終了
1177745673-1938コーラルLL4223102
6,600
取扱い終了
1177746573-1938コーラル3L4423102
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする