マタニティジャケット(半袖)

マタニティジャケット(半袖) - 住商モンブラン

可愛らしい印象のラウンドカラーとピンタック。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177957473-1572M392374118
9,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
1177958373-1572L412476126
9,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
1177959273-1572LL432476136
9,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする