住商モンブラン
マタニティーワンピース(半袖)
可愛らしく、楽な着心地のワンピーススタイル。
可愛らしい印象のラウンドカラーとピンタック。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
色
白
仕様
小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル85、綿15
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、ECO
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11779696
73-012
M
38
23
102
96
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
11779705
73-012
L
40
24
104
104
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
11779714
73-012
LL
42
24
104
114
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください