曜日別特売

ジャケット(レディス・半袖)

ジャケット(レディス・半袖) - 住商モンブランジャケット(レディス・半袖) - 住商モンブランジャケット(レディス・半袖) - 住商モンブランジャケット(レディス・半袖) - 住商モンブランジャケット(レディス・半袖) - 住商モンブラン

個性派デザインでチームの結束力をアピール。
ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。
おしゃれなアシメトリーのカラーアクセント。
バックスタイルにもアイキャッチカラーが入ったこだわりデザイン。
脇ポケットには小物が整理しやすい内ポケット付き。

仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付き(左ポケット)材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル85、綿15グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1着
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1178353773-1282白×ピンクS382168
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178354673-1282白×ピンクM392269
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178355573-1282白×ピンクL402370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178356473-1282白×ピンクLL422370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178357373-1282白×ピンク3L442370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178358273-1284白/サックスS382168
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178359873-1284白/サックスM392269
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178360773-1284白/サックスL402370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178361673-1284白/サックスLL422370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178362573-1284白/サックス3L442370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178368673-1288白/ネイビーS382168
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178369573-1288白/ネイビーM392269
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178370473-1288白/ネイビーL402370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178371373-1288白/ネイビーLL422370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178372273-1288白/ネイビー3L442370
9,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
1178363473-1286白/ミントS382168
7,400
取扱い終了
1178364373-1286白/ミントM392269
7,400
取扱い終了
1178365273-1286白/ミントL402370
7,400
取扱い終了
1178366873-1286白/ミントLL422370
7,400
取扱い終了
1178367773-1286白/ミント3L442370
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする