曜日別特売

ナースパンツ

ナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブランナースパンツ - 住商モンブラン

ダルファイン テトラ使用ハーフアトラストリコット
さらりとした優しい肌触りで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファイン テトラ(R))が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。

仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ材質ダルファイン テトラR使用ハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)股下(cm)83グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1本
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1179121273-1331Sポリエステル85、綿1558~6427
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179122873-1331Mポリエステル85、綿1562~6828
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179123773-1331Lポリエステル85、綿1566~7229
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179124673-1331LLポリエステル85、綿1570~7630
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179125573-13313Lポリエステル85、綿1576~8231
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179126473-13314Lポリエステル85、綿1582~8832
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179127373-1333ピンクSポリエステル85、綿1558~6427
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179128273-1333ピンクMポリエステル85、綿1562~6828
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179129873-1333ピンクLポリエステル85、綿1566~7229
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179130773-1333ピンクLLポリエステル85、綿1570~7630
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179131673-1333ピンク3Lポリエステル85、綿1576~8231
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179132573-1333ピンク4Lポリエステル85、綿1582~8832
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179133473-1335サックスSポリエステル85、綿1558~6427
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179134373-1335サックスMポリエステル85、綿1562~6828
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179135273-1335サックスLポリエステル85、綿1566~7229
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179136873-1335サックスLLポリエステル85、綿1570~7630
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179137773-1335サックス3Lポリエステル85、綿1576~8231
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179138673-1335サックス4Lポリエステル85、綿1582~8832
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179139573-1339ネイビーSポリエステル10058~6427
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179140473-1339ネイビーMポリエステル10062~6828
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179141373-1339ネイビーLポリエステル10066~7229
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179142273-1339ネイビーLLポリエステル10070~7630
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179143873-1339ネイビー3Lポリエステル10076~8231
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1179144773-1339ネイビー4Lポリエステル10082~8832
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする