曜日別特売

ジャケット(メンズ・半袖)

ジャケット(メンズ・半袖) - 住商モンブランジャケット(メンズ・半袖) - 住商モンブランジャケット(メンズ・半袖) - 住商モンブラン

個性派デザインでチームの結束力をアピール。
ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。
おしゃれなアシメトリーのカラーアクセント。
バックスタイルにもアイキャッチカラーが入ったこだわりデザイン。
脇ポケットには小物が整理しやすい内ポケット付き。

仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付き(左ポケット)材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル85、綿15グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1178388772-854白/サックスS442669
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178389672-854白/サックスM462672
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178390572-854白/サックスL482676
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178391472-854白/サックスLL502778
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178392372-854白/サックス3L522778
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178393272-856白/グレーS442669
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178394872-856白/グレーM462672
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178395772-856白/グレーL482676
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178396672-856白/グレーLL502778
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178397572-856白/グレー3L522778
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178398472-858白/ネイビーS442669
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178399372-858白/ネイビーM462672
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178400272-858白/ネイビーL482676
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178401872-858白/ネイビーLL502778
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178402772-858白/ネイビー3L522778
9,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
1178383572-850白/ミントS442669
7,700
取扱い終了
1178384472-850白/ミントM462672
7,700
取扱い終了
1178385372-850白/ミントL482676
7,700
取扱い終了
1178386272-850白/ミントLL502778
7,700
取扱い終了
1178387872-850白/ミント3L522778
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする