曜日別特売

パンツ(メンズ)

パンツ(メンズ) - 住商モンブランパンツ(メンズ) - 住商モンブランパンツ(メンズ) - 住商モンブランパンツ(メンズ) - 住商モンブラン

ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。

仕様ノータック、両脇ゴム材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1178403672-891Sポリエステル85、綿158566~73
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178404572-891Mポリエステル85、綿159072~79
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178405472-891Lポリエステル85、綿159078~85
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178406372-891LLポリエステル85、綿159084~91
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178407272-8913Lポリエステル85、綿159090~97
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178408872-893サックスSポリエステル85、綿158566~73
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178409772-893サックスMポリエステル85、綿159072~79
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178410672-893サックスLポリエステル85、綿159078~85
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178411572-893サックスLLポリエステル85、綿159084~91
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178412472-893サックス3Lポリエステル85、綿159090~97
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178413372-895グレーSポリエステル85、綿158566~73
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178414272-895グレーMポリエステル85、綿159072~79
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178415872-895グレーLポリエステル85、綿159078~85
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178416772-895グレーLLポリエステル85、綿159084~91
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178417672-895グレー3Lポリエステル85、綿159090~97
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178418572-899ネイビーSポリエステル85、綿158566~73
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178419472-899ネイビーMポリエステル85、綿159072~79
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178420372-899ネイビーLポリエステル1009078~85
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178421272-899ネイビーLLポリエステル1009084~91
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
1178422872-899ネイビー3Lポリエステル1009090~97
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする