曜日別特売

ナースパンツ

ナースパンツ - 住商モンブラン

ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。

仕様ノータック、両脇ゴム、細み、ブーツカットタイプ、サイドポケット材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル85、綿15股下(cm)83グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1178463273-1311S54~59269054
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1178464873-1311M59~64289456
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1178465773-1311L64~69289859
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1178466673-1311LL69~742810462
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
1178467573-13113L74~792810865
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする