曜日別特売

パンツ(メンズ)

パンツ(メンズ) - 住商モンブラン

ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。

仕様ノータック、両脇ゴム、サイドポケット材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル85、綿15グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1178468472-881S8566~732798
9,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
1178469372-881M9072~7928102
9,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
1178470272-881L9078~8528106
9,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
1178471872-881LL9084~9128112
9,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
1178472772-8813L9090~9728118
9,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする