曜日別特売

ジャケット(メンズ・半袖)

ジャケット(メンズ・半袖) - 住商モンブラン

ネイビーのパイピングを効かせたメンズジャケット。レディースとのコーディネートもさりげなくきまります。
ネックラインにパイピングをあしらったクールなデザイン。
右脇ポケット内には便利なペンさし付き。

白/ネイビー仕様ペンさし・ループホルダー付(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1178568272-1218S452671106
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1178569872-1218M462673110
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1178570772-1218L472775114
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1178571672-1218LL492977120
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
1178572572-12183L523079128
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする