住商モンブラン
パンツ(メンズ)
色
白
仕様
ツータック、両脇ゴム
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11785734
72-1141
S
85
68~73
28
102
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11785743
72-1141
M
90
73~78
29
107
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11785752
72-1141
L
90
78~83
30
112
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11785768
72-1141
LL
90
83~88
31
117
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11785777
72-1141
3L
90
88~93
31
122
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください