ケーシー(メンズ・半袖)

ケーシー(メンズ・半袖) - 住商モンブランケーシー(メンズ・半袖) - 住商モンブラン

定番デザインで人気の高いベーシックケーシー。
しっかりとした編み感と適度なストレッチ感を両立したニット素材だから長時間着ていても着疲れしにくく、一日中快適に過ごせます。静電気を防ぐ特殊な糸を編み込み、また汚れが付きにくく細菌が増殖しにくい加工を施したクリーン素材。毎日気持ちよく袖を通せる素材です。
動きやすいサイドスリット。
右脇ポケット内には便利なペンさし付き。

材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1179145672-962S442669
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1179146572-962M462672
7,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
1179150872-964サックスS442669
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1179147472-962L482676
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1179151772-964サックスM462672
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1179148372-962LL502778
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1179149272-9623L522778
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1179153572-964サックスLL502778
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1179154472-964サックス3L522778
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1179152672-964サックスL482676
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする