住商モンブラン
ケーシー(メンズ・半袖)
色
白
材質
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地性能
帯電防止、防汚加工
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11791553
72-702
S
44
26
69
106
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11791562
72-702
M
46
26
72
110
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11791578
72-702
L
48
26
76
114
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11791587
72-702
LL
50
27
78
120
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11791596
72-702
3L
52
27
78
128
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください