住商モンブラン
ケーシー(レディス・半袖)
色
白
材質
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地性能
帯電防止、防汚加工
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11791605
72-202
S
38
21
68
94
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11791614
72-202
M
39
22
69
98
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11791623
72-202
L
40
23
70
102
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11791632
72-202
LL
42
23
70
107
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11791648
72-202
3L
44
23
70
113
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください