住商モンブラン
パンツ(レディス)
優しい豊富なカラーバリエーション。
色
白
仕様
ツータック、半ゴム、ゆったりタイプ
材質
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
生地性能
帯電防止、防汚加工
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11785987
72-091
S
58~66
29
98
64
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
11785996
72-091
M
62~70
30
102
66
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
11786005
72-091
L
66~74
31
106
68
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
11786014
72-091
LL
70~78
31
112
71
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
11786023
72-091
3L
74~86
32
118
74
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください