曜日別特売

ケーシー(レディス・半袖)

ケーシー(レディス・半袖) - 住商モンブランケーシー(レディス・半袖) - 住商モンブランケーシー(レディス・半袖) - 住商モンブラン
(2件のレビュー)

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

材質タッサー混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1178624252-002S382365
4,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178625852-002M392467
4,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178626752-002L402570
4,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178627652-002LL412570
4,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178628552-0023L422570
4,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178629452-0024L442570
4,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178630352-0025L462570
4,600
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178631252-004ピンクS382365
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178632852-004ピンクM392467
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178633752-004ピンクL402570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178634652-004ピンクLL412570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178635552-004ピンク3L422570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178636452-004ピンク4L442570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178637352-004ピンク5L462570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178638252-006サックスS382365
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178639852-006サックスM392467
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178640752-006サックスL402570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178641652-006サックスLL412570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178642552-006サックス3L422570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178643452-006サックス4L442570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
1178644352-006サックス5L462570
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11786276
2022-06-09
用途: 作業時
株式会社アクアオート自動車・二輪車・自転車関連業

この商品そのものが欲しかったので、取扱っててよかった。でももう一枚買おうとしたら欠品になってる・・・。早く入荷して欲しい。

対象商品 : 11786337
2018-05-05
用途: 作業時

このブランドのこの商品そのものが欲しかったので、取り扱いがあって助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする