住商モンブラン
ケーシー(メンズ・長袖)
バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。
材質
タッサー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11786696
52-601
S
白
69
44
58
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11786705
52-601
M
白
72
46
58
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11786714
52-601
L
白
76
48
58
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11786723
52-601
LL
白
78
50
59
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11786732
52-601
3L
白
78
52
59
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11786748
52-601
4L
白
78
54
59
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11786757
52-601
5L
白
78
56
59
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11786766
52-603
S
サックス
69
44
58
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11786775
52-603
M
サックス
72
46
58
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11786784
52-603
L
サックス
76
48
58
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11786793
52-603
LL
サックス
78
50
59
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11786802
52-603
3L
サックス
78
52
59
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11786818
52-603
4L
サックス
78
54
59
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11786827
52-603
5L
サックス
78
56
59
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください