住商モンブラン
ケーシー(メンズ・半袖)
(1件のレビュー)
バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。
材質
タッサー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11786836
52-602
白
S
44
26
69
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786845
52-602
白
M
46
26
72
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786854
52-602
白
L
48
26
76
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11786863
52-602
白
LL
50
27
78
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786872
52-602
白
3L
52
27
78
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786888
52-602
白
4L
54
27
78
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786897
52-602
白
5L
56
27
78
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786906
52-604
サックス
S
44
26
69
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786915
52-604
サックス
M
46
26
72
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786924
52-604
サックス
L
48
26
76
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786933
52-604
サックス
LL
50
27
78
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
11786942
52-604
サックス
3L
52
27
78
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786958
52-604
サックス
4L
54
27
78
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11786967
52-604
サックス
5L
56
27
78
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください