住商モンブラン
ドクターコート(メンズ・長袖)
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11791657
71-671
白
S
42
55
100
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11791666
71-671
白
M
44
56
105
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11791675
71-671
白
L
46
58
110
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11791684
71-671
白
LL
47
60
115
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11791693
71-671
白
3L
49
58
110
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11791702
71-673
サックス
S
42
55
100
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11791718
71-673
サックス
M
44
56
105
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11791727
71-673
サックス
L
46
58
110
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11791736
71-673
サックス
LL
47
60
115
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11791745
71-673
サックス
3L
49
58
110
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください