曜日別特売

予防衣(男女兼用・ノースリーブ)

予防衣(男女兼用・ノースリーブ) - 住商モンブラン予防衣(男女兼用・ノースリーブ) - 住商モンブラン予防衣(男女兼用・ノースリーブ) - 住商モンブラン予防衣(男女兼用・ノースリーブ) - 住商モンブラン予防衣(男女兼用・ノースリーブ) - 住商モンブラン
(1件のレビュー)

ループホルダー付(右ポケット)

材質制電交織タッサー混率(%)ポリエステル85、綿15生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
前丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1179190374-531M3910450
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179191274-531L4510960
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179194674-535サックスM3910450
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179195574-535サックスL4510960
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179192874-533ピンクM3910450
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179193774-533ピンクL4510960
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179196474-537ミントM3910450
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179197374-537ミントL4510960
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179198274-539シェルピンクM3910450
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
1179199874-539シェルピンクL4510960
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11791928
2015-08-18
用途: 動物病院
医療・福祉・介護関連業

袖が無いので動きやすく涼しい!夏用としてこういうエプロンを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする