住商モンブラン
予防衣(レディス・ノースリーブ)
足さばきのよいスリット入りのロング丈と、軽快に動けるショート丈。
仕様
ループホルダー付(右ポケット)
材質
制電交織タッサー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
40
前丈(cm)
80
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
前幅(cm)
50
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11788148
74-221
白/F
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
11788157
74-223
ピンク
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください