住商モンブラン
予防衣エプロン(男女兼用)
(1件のレビュー)
仕様
ペンさし付(右ポケット)
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11788543
75-511
白
M
96
84
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788552
75-511
白
L
106
89.5
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788568
75-511
白
LL
116
95
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788577
75-513
ピンク
M
96
84
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788586
75-513
ピンク
L
106
89.5
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788595
75-513
ピンク
LL
116
95
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788604
75-515
サックス
M
96
84
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788613
75-515
サックス
L
106
89.5
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788622
75-515
サックス
LL
116
95
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788638
75-517
ミント
M
96
84
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788647
75-517
ミント
L
106
89.5
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788656
75-517
ミント
LL
116
95
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788665
75-519
シェルピンク
M
96
84
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788674
75-519
シェルピンク
L
106
89.5
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788683
75-519
シェルピンク
LL
116
95
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください