住商モンブラン
予防衣(レディス・長袖)
材質
ポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11788945
54-001
白
S
41
46
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788954
54-001
白
M
42
48
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788963
54-001
白
L
43
50
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11788972
54-001
白
LL
44
52
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788988
54-001
白
3L
45
52
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11788997
54-001
白
4L
46
52
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11789006
54-001
白
5L
47
52
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
11789015
54-003
グリーン
S
41
46
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789024
54-003
グリーン
M
42
48
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789033
54-003
グリーン
L
43
50
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789042
54-003
グリーン
LL
44
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789058
54-003
グリーン
3L
45
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789067
54-003
グリーン
4L
46
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789076
54-003
グリーン
5L
47
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789085
54-005
ピンク
S
41
46
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789094
54-005
ピンク
M
42
48
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789103
54-005
ピンク
L
43
50
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789112
54-005
ピンク
LL
44
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789128
54-005
ピンク
3L
45
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789137
54-005
ピンク
4L
46
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789146
54-005
ピンク
5L
47
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789155
54-007
サックス
S
41
46
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789164
54-007
サックス
M
42
48
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789173
54-007
サックス
L
43
50
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
11789182
54-007
サックス
LL
44
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789198
54-007
サックス
3L
45
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789207
54-007
サックス
4L
46
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
11789216
54-007
サックス
5L
47
52
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください