住商モンブラン
患者衣(男女兼用8分袖・着物式)
(1件のレビュー)
ゆったり着られる安らぎの患者衣。
材質
ポプリン(千鳥格子プリント)
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地性能
帯電防止、防汚加工、吸汗速乾
内容量
1着
全15種類を絞り込む
色
グリーン
ピンク
ブルー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11792244
59-441
ブルー
S
52
32
105
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792253
59-441
ブルー
M
57
36
120
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
11792262
59-441
ブルー
L
61
40
130
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792278
59-441
ブルー
LL
65
42
140
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792287
59-441
ブルー
3L
69
44
140
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792296
59-443
グリーン
S
52
32
105
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792305
59-443
グリーン
M
57
36
120
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
11792314
59-443
グリーン
L
61
40
130
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
11792323
59-443
グリーン
LL
65
42
140
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792332
59-443
グリーン
3L
69
44
140
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
11792348
59-445
ピンク
S
52
32
105
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
11792357
59-445
ピンク
M
57
36
120
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792366
59-445
ピンク
L
61
40
130
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792375
59-445
ピンク
LL
65
42
140
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
11792384
59-445
ピンク
3L
69
44
140
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください