患者衣(男女兼用・パンツ)

患者衣(男女兼用・パンツ) - 住商モンブラン
(1件のレビュー)

ゆったり着られる安らぎの患者衣。

仕様ウエストゴム材質ポプリン(千鳥格子プリント)混率(%)ポリエステル70、綿30内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1179061659-481ブルーS5558~7086
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179062559-481ブルーM6063~8093
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179063459-481ブルーL6570~90100
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179064359-481ブルーLL7080~100107
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179065259-481ブルー3L7590~120114
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179066859-483グリーンS5558~7086
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179067759-483グリーンM6063~8093
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179068659-483グリーンL6570~90100
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179069559-483グリーンLL7080~100107
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179070459-483グリーン3L7590~120114
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179071359-485ピンクS5558~7086
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179072259-485ピンクM6063~8093
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179073859-485ピンクL6570~90100
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179074759-485ピンクLL7080~100107
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
1179075659-485ピンク3L7590~120114
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11790756
2020-07-10
用途: 入院時
教育・研究機関

形が使いやすいので、入院時には重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする