マタニティーワンピース(半袖)

マタニティーワンピース(半袖) - 住商モンブランマタニティーワンピース(半袖) - 住商モンブランマタニティーワンピース(半袖) - 住商モンブラン

可愛らしく、楽な着心地のワンピーススタイル。
可愛らしい印象のラウンドカラーとピンタック。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

仕様小物入れ付(左ポケット)材質フルダル裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル85、綿15グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、ECOエコマーク認定番号18 103 006内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177981873-022M3823102
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
1177982773-022L4024104
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
1177983673-022LL4224104
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
1177984573-024ピンクM3823102
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
1177985473-024ピンクL4024104
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
1177986373-024ピンクLL4224104
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
1177987273-026サックスM3823102
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
1177988873-026サックスL4024104
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
1177989773-026サックスLL4224104
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする