DVD・CD不織布ケース

DVD・CD不織布ケース - サンワサプライDVD・CD不織布ケース - サンワサプライDVD・CD不織布ケース - サンワサプライDVD・CD不織布ケース - サンワサプライDVD・CD不織布ケース - サンワサプライDVD・CD不織布ケース - サンワサプライDVD・CD不織布ケース - サンワサプライ

両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
不織布ケース100枚入りで最大200枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。
インデックスカード100枚を付属しています。

枚数DVD・CD2枚収納付属品インデックスカード100枚材質PP(ポリプロピレン)質量(g)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×0.5×143.5収納枚数(枚)2(DVD・CD)内容量1パック(100枚)
注意
※ブルーレイメディアの収納・保管は推奨しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11792576FCD-FN100BKNブラック64-0877-15
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11792585FCD-FN100WNホワイト64-0877-17
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11792594FCD-FN100MXN5色ミックス64-0877-16
1,680
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする