FF-R(エフエフアール)
CNCスーパーライトバーエンド
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現
付属品
エンドキャップ
全長(mm)
99
材質(本体)
#7075アルミニウム
質量(g)
52(ペア)
材質(ボルト)
チタニウム
内容量
1ペア
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11794667
BE-318CNC 7075
レッド
¥
5,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11794676
BE-318CNC 7075
ゴールド
¥
5,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11794685
BE-318CNC 7075
ブルー
¥
5,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11794694
BE-318CNC 7075
ブラック
¥
5,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください