曜日別特売

11段用スーパーライトチェーン

11段用スーパーライトチェーン - YBN(ヤーバン)11段用スーパーライトチェーン - YBN(ヤーバン)11段用スーパーライトチェーン - YBN(ヤーバン)

オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らかなハイグレードチェーン

長さL116付属品コネクター : QF11CP シルバーサイズ1/2"*11/128"質量(g)232段数11段ピン長さ(mm)5.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11795324SLA 110CR
12,240
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする