木製2.1chマルチメディアスピーカー

木製2.1chマルチメディアスピーカー - サンワサプライ
(1件のレビュー)

迫力の重低音を再現するサブウーハー搭載の2.1chスピーカーシステムです。実用最大出力25Wの量感あるパワフルなサウンドを再現します。
サブウーハー部にはBASSコントロールを搭載しているので深夜や周りの環境に合わせて低音を調整することができます。
豊かな低音からクリアな高音までを再現するために密度の高いMDF木製キャビネットを採用しました。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い響きを再現します。
ヘッドホンジャック、マイクジャックを搭載しているので、パソコンでインターネット電話やSkypeなどをする際に便利です。
デスク上に設置できるよう、できる限りサイズを小さくしキャビネットの高さをCDプラケース並みまでに抑えました。省スペースに設置可能でスピーカー前面には高級感を漂わせるUV塗装を施しスタイリッシュなデザインに仕上げています。
外部入力(LINE IN)ジャックを搭載しています。メイン音声はパソコン側に接続したままスマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でテレビのヘッドホン出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)付属品外部入力ケーブル(約0.5m)1本ブラック質量(g)(サブウーハー)1860<ケーブル含む>、(サテライトスピーカー)650<片側ケーブル含む>形式バスレフ式フルレンジスピーカシステム(防磁設計)電源内蔵最大出力(W)(実用)25(サブウーハー/15、サテライトスピーカー/5+5)ケーブル長(m)(サブウーハー・サテライトスピーカー間ケーブル)約1.5、(パソコン接続スピーカーケーブル)約1.5、(パソコン接続マイクケーブル)約 1.5、(電源コード)約 1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サブウーハー)115×175×130、(サテライトスピーカー)80×100×130周波数特性(サブウーハー)20~150Hz、(サテライトスピーカー)300Hz~20KHzインピーダンス(Ω)(サブウーハースピーカー)8、(サテライトスピーカー)4サラウンド2.1ch内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11797887MM-SPWD3BKN
9,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11797887
2016-05-30
用途: 事務処理などの時
建設業・工事業

Bluetooth機能が付いていれば・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする