デジタルカメラ COOLPIX L32

デジタルカメラ COOLPIX L32 - Nikon(ニコン)
(1件のレビュー)

細部に差がでる高画質「有効画素数2005万画素」
充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」
写真の確認がしやすい大画面「3型液晶モニター」
設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」

インターフェース
【USB】Hi-Speed USB
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL)
フラッシュ
【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)
【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光
電池寿命
【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)
【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時)
露出制御
【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード
【露出制御】プログラムオート
【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
【ISO感度】IS
オートフォーカス
【方式】コントラスト検出方式
【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞
【AFエリア】中央、顔認識
【顔認識】最大12人(認識人数)
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16型式コンパクトデジタルカメラ質量(g)164(電池、SDメモリーカード含む)適合規格DCF、Exif2.3使用温度(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×60.3×29(突起部除く)レンズNIKKORレンズ有効画素数2005万画素記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード総画素数2048万画素使用電池アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売)ズーム光学5倍、電子4倍シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用三脚取付ねじ1/4(ISO1222)焦点距離(mm)4.6~23.0レンズ構成5群6枚アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売)撮像素子1/2.3型原色CCD記録ファイル形式(静止画)JPEG、(動画)AVI(Motion-JPEG準拠)開放F値f/3.2-6.5絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式、(制御段数)2(f/3.2、f/8[広角側])セルフタイマー約10秒動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】720/30p(SDカード使用時の初期設定):1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、240/30p:320×240(29.97fps)手ブレ補正機能電子式(動画)連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)]言語表示日本語、英語シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)記録画素数20M(高画質)(5152×3864)、20M(5152×3864)、10M(3648×2736)、4M(2272×1704)、2M(1600×1200)、VGA(640×480)、16:9(5120×2880)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11798413COOLPIXL32RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
11798422COOLPIXL32SLシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11798413
2015-07-06
用途: 草刈り現場着前、作業中、完了写真
豊田森林組合

草刈り現場着前、作業中、完了の写真撮影で軽くて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする