曜日別特売

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ - SMC
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)内容量1個
全171種類を絞り込む
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
171種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径
タイプ
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11895853AS1201F-M5E-02Aエルボ2M5×0.8メーターアウト プッシュロック式M5×0.8
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
11895862AS1201F-M5E-04Aエルボ4M5×0.8メーターアウト プッシュロック式M5×0.8
970
879
967(税込)
当日出荷
11895878AS1201F-M5E-06Aエルボ6M5×0.8メーターアウト プッシュロック式M5×0.8
970
879
967(税込)
当日出荷
11895887AS1211F-M5E-04Aエルボ4M5×0.8メーターイン プッシュロック式M5×0.8
970
879
967(税込)
当日出荷
11895896AS1211F-M5E-06Aエルボ6M5×0.8メーターイン プッシュロック式M5×0.8
970
879
967(税込)
当日出荷
11895905AS1211F-U10/32-02Aエルボ210-32UNFメーターイン プッシュロック式10-32UNF
1,100
989
1,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
11895914AS2201F-G01-04Aエルボ4G1/8メーターアウト プッシュロック式1/8
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11895923AS2201F-G01-06Aエルボ6G1/8メーターアウト プッシュロック式1/8
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11895932AS2201F-G01-08Aエルボ8G1/8メーターアウト プッシュロック式1/8
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11895948AS2201F-G01-10Aエルボ10G1/8メーターアウト プッシュロック式1/8
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11895957AS2201F-G01-23Aエルボ3.2(1/8)G1/8メーターアウト プッシュロック式1/8
1,380
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
11895966AS2201F-G02-04Aエルボ4G1/4メーターアウト プッシュロック式1/4
1,490
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11895975AS2201F-G02-06Aエルボ6G1/4メーターアウト プッシュロック式1/4
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11895984AS2201F-G02-08Aエルボ8G1/4メーターアウト プッシュロック式1/4
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11895993AS2201F-G02-10Aエルボ10G1/4メーターアウト プッシュロック式1/4
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11896002AS2211F-G01-06Aエルボ6G1/8メーターイン プッシュロック式1/8
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11896018AS2211F-G01-08Aエルボ8G1/8メーターイン プッシュロック式1/4
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11896027AS2211F-G02-08Aエルボ8G1/4メーターイン プッシュロック式1/4
1,490
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
11896036AS2211F-G02-10Aエルボ10G1/4メーターイン プッシュロック式1/4
1,490
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11896045AS3201F-G02-12Aエルボ12G1/4メーターアウト プッシュロック式1/4
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896054AS3201F-G03-06Aエルボ6G3/8メーターアウト プッシュロック式3/8
1,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896063AS3201F-G03-08Aエルボ8G3/8メーターアウト プッシュロック式3/8
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11896072AS3201F-G03-10Aエルボ10G3/8メーターアウト プッシュロック式3/8
1,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896088AS3201F-G03-12Aエルボ12G3/8メーターアウト プッシュロック式3/8
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896097AS3201F-N02-09SAエルボ5/16NPT1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11896106AS3201F-N02-10SAエルボ10NPT1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11896115AS3201F-N02-11SAエルボ3/8NPT1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896124AS3201F-N02-12Aエルボ12NPT1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
2,020
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
11896133AS3201F-02-06Aエルボ6R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11896142AS3201F-02-06SAエルボ6R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896158AS3201F-02-07SAエルボ1/4R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896167AS3201F-02-08Aエルボ8R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,790
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
11896176AS3201F-02-08SAエルボ8R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11896185AS3201F-02-09Aエルボ5/16R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,790
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
11896194AS3201F-02-10Aエルボ10R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896203AS3201F-02-10SAエルボ10R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11896212AS3201F-02-12Aエルボ12R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
2,020
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896228AS3201F-02-12SAエルボ12R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
2,050
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896237AS3211F-02-06Aエルボ6R1/4メーターイン プッシュロック式3/8
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896246AS3211F-02-06SAエルボ6R1/4メーターイン プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896255AS3211F-02-08Aエルボ8R1/4メーターイン プッシュロック式3/8
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11896264AS3211F-02-08SAエルボ8R1/4メーターイン プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11896273AS3211F-02-10SAエルボ10R1/4メーターイン プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896282AS3211F-02-12Aエルボ12R1/4メーターイン プッシュロック式3/8
2,020
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11896298AS3211F-02-12SAエルボ12R1/4メーターイン プッシュロック式3/8
2,050
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11896307AS3211F-N02-09SAエルボ5/16NPT1/4メーターイン プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11896316AS3211F-02-09SAエルボ5/16R1/4メーターイン プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
11896325AS3201F-02-11SAエルボ3/8R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11896334AS3201F-02-11Aエルボ3/8R1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,790
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
11896343AS3201F-N02-08SAエルボ8NPT1/4メーターアウト プッシュロック式3/8
1,820
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする