充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45種別本体のみ砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105バッテリー電圧(V)14.4/18内容量1台