TRUSCO
ネオジム磁石 袋入
こんなお得な商品も!
ネオジム磁石 ドーナツ型
モノタロウ
¥
1,398
税込
¥
1,538
(32)
(1件のレビュー)
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面磁束密度(T)
吸着力(N)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89611313
TN6-2RA-10P
1袋(10個)
0.20
2.74
6.6
1.5
2.0
3.0
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611207
TN10-5RA-10P
1袋(10個)
0.36
17.64
10.0
5.0
5.0
22.0
¥
8,370
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611277
TN14-9RA-5P
1袋(5個)
0.30
29.40
14.0
4.0
9.0
13.5
¥
4,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611295
TN18-7RA-5P
1袋(5個)
0.36
53.90
18.0
6.0
7.0
48.0
¥
8,940
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89611225
TN10-6RA-10P
1袋(10個)
0.33
24.50
10.0
10.0
6.0
37.0
¥
7,130
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
89611252
TN12-7RA-5P
1袋(5個)
0.36
21.56
12.0
6.0
7.0
16.5
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください