F.P.(エフ・ピー・ツール)
DLCリーマ
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング
刃形
ストレート
被削材
アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49942907
HD3.000
3.000
3.0穴センタ
70
40
¥
7,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49942916
HD3.005
3.005
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49942925
HD3.010
3.010
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49942934
HD3.015
3.015
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49942943
HD3.020
3.020
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49942952
HD3.025
3.025
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49942961
HD3.030
3.030
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49942977
HD3.035
3.035
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49942986
HD3.040
3.040
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49942995
HD3.045
3.045
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943004
HD3.050
3.050
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49943013
HD3.055
3.055
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943022
HD3.060
3.060
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943031
HD3.065
3.065
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943047
HD3.070
3.070
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943056
HD3.075
3.075
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943065
HD3.080
3.080
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943074
HD3.085
3.085
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943083
HD3.090
3.090
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943092
HD3.095
3.095
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943101
HD3.100
3.100
4
75
40
¥
10,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49943117
HD3.105
3.105
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943126
HD3.110
3.110
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943135
HD3.115
3.115
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943144
HD3.120
3.120
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943153
HD3.125
3.125
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943162
HD3.130
3.130
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943171
HD3.135
3.135
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943187
HD3.140
3.140
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943196
HD3.145
3.145
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943205
HD3.150
3.150
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943214
HD3.155
3.155
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943223
HD3.160
3.160
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943232
HD3.165
3.165
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943241
HD3.170
3.170
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943257
HD3.175
3.175
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943266
HD3.180
3.180
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943275
HD3.185
3.185
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943284
HD3.190
3.190
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943293
HD3.195
3.195
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943302
HD3.200
3.200
4
75
40
¥
10,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49943311
HD3.205
3.205
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943327
HD3.210
3.210
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943336
HD3.215
3.215
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943345
HD3.220
3.220
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943354
HD3.225
3.225
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943363
HD3.230
3.230
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943372
HD3.235
3.235
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943381
HD3.240
3.240
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49943397
HD3.245
3.245
4
75
40
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ