F.P.(エフ・ピー・ツール)
DLCリーマ
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング
刃形
ストレート
被削材
アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49944903
HD4.000
4.000
4
80
40
¥
9,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49944912
HD4.005
4.005
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49944921
HD4.010
4.010
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49944937
HD4.015
4.015
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49944946
HD4.020
4.020
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49944955
HD4.025
4.025
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49944964
HD4.030
4.030
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49944973
HD4.035
4.035
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49944982
HD4.040
4.040
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49944991
HD4.045
4.045
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945007
HD4.050
4.050
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49945016
HD4.055
4.055
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945025
HD4.060
4.060
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945034
HD4.065
4.065
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945043
HD4.070
4.070
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945052
HD4.075
4.075
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945061
HD4.080
4.080
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945077
HD4.085
4.085
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945086
HD4.090
4.090
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945095
HD4.095
4.095
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945104
HD4.100
4.100
6
85
45
¥
10,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49945113
HD4.105
4.105
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945122
HD4.110
4.110
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945131
HD4.115
4.115
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945147
HD4.120
4.120
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945156
HD4.125
4.125
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945165
HD4.130
4.130
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945174
HD4.135
4.135
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945183
HD4.140
4.140
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945192
HD4.145
4.145
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945201
HD4.150
4.150
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945217
HD4.155
4.155
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945226
HD4.160
4.160
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945235
HD4.165
4.165
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945244
HD4.170
4.170
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945253
HD4.175
4.175
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945262
HD4.180
4.180
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945271
HD4.185
4.185
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945287
HD4.190
4.190
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945296
HD4.195
4.195
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945305
HD4.200
4.200
6
85
45
¥
10,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49945314
HD4.205
4.205
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945323
HD4.210
4.210
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945332
HD4.215
4.215
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945341
HD4.220
4.220
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945357
HD4.225
4.225
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945366
HD4.230
4.230
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945375
HD4.235
4.235
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945384
HD4.240
4.240
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
49945393
HD4.245
4.245
6
85
45
¥
10,860
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
103日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ