曜日別特売

DLCリーマ

DLCリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
シャンク径d(Φmm)6材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートコーティングDLCコーティングシャンクストレートシャンク内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49946906HD5.0005.00045906
9,580
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
49946915HD5.0055.00545956
10,860
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
49946924HD5.0105.01045956
10,860
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
49946933HD5.0155.01545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49946942HD5.0205.02045956
10,860
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
49946951HD5.0255.02545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49946967HD5.0305.03045956
10,860
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
49946976HD5.0355.03545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49946985HD5.0405.04045956
10,860
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
49946994HD5.0455.04545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947003HD5.0505.05045956
10,860
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
49947012HD5.0555.05545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947021HD5.0605.06045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947037HD5.0655.06545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947046HD5.0705.07045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947055HD5.0755.07545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947064HD5.0805.08045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947073HD5.0855.08545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947082HD5.0905.09045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947091HD5.0955.09545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947107HD5.1005.10045956
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
49947116HD5.1055.10545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947125HD5.1105.11045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947134HD5.1155.11545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947143HD5.1205.12045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947152HD5.1255.12545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947161HD5.1305.13045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947177HD5.1355.13545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947186HD5.1405.14045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947195HD5.1455.14545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947204HD5.1505.15045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947213HD5.1555.15545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947222HD5.1605.16045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947231HD5.1655.16545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947247HD5.1705.17045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947256HD5.1755.17545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947265HD5.1805.18045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947274HD5.1855.18545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947283HD5.1905.19045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947292HD5.1955.19545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947301HD5.2005.20045956
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
49947317HD5.2055.20545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947326HD5.2105.21045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947335HD5.2155.21545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947344HD5.2205.22045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947353HD5.2255.22545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947362HD5.2305.23045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947371HD5.2355.23545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947387HD5.2405.24045956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
49947396HD5.2455.24545956
10,860
7,898
8,688(税込)
103日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする