F.P.(エフ・ピー・ツール)
DLCリーマ
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング
刃形
ストレート
被削材
アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49948902
HD6.000
6.000
6
100
50
¥
10,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
49948911
HD6.005
6.005
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49948927
HD6.010
6.010
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49948936
HD6.015
6.015
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49948945
HD6.020
6.020
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49948954
HD6.025
6.025
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49948963
HD6.030
6.030
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49948972
HD6.035
6.035
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49948981
HD6.040
6.040
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49948997
HD6.045
6.045
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949006
HD6.050
6.050
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49949015
HD6.055
6.055
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949024
HD6.060
6.060
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949033
HD6.065
6.065
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949042
HD6.070
6.070
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949051
HD6.075
6.075
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949067
HD6.080
6.080
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949076
HD6.085
6.085
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949085
HD6.090
6.090
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949094
HD6.095
6.095
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949103
HD6.100
6.100
8
100
50
¥
11,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49949112
HD6.105
6.105
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949121
HD6.110
6.110
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949137
HD6.115
6.115
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949146
HD6.120
6.120
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949155
HD6.125
6.125
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949164
HD6.130
6.130
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949173
HD6.135
6.135
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949182
HD6.140
6.140
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949191
HD6.145
6.145
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949207
HD6.150
6.150
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949216
HD6.155
6.155
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949225
HD6.160
6.160
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949234
HD6.165
6.165
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949243
HD6.170
6.170
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949252
HD6.175
6.175
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949261
HD6.180
6.180
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949277
HD6.185
6.185
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949286
HD6.190
6.190
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949295
HD6.195
6.195
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949304
HD6.200
6.200
8
100
50
¥
11,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49949313
HD6.205
6.205
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949322
HD6.210
6.210
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949331
HD6.215
6.215
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949347
HD6.220
6.220
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949356
HD6.225
6.225
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949365
HD6.230
6.230
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949374
HD6.235
6.235
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949383
HD6.240
6.240
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
49949392
HD6.245
6.245
8
100
50
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
103日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ