曜日別特売

DLCリーマ

DLCリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49950905HD7.0007.000810555
11,220
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
49950914HD7.0057.005811055
12,820
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
49950923HD7.0107.010811055
12,820
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
49950932HD7.0157.015811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49950941HD7.0207.020811055
12,820
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
49950957HD7.0257.025811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49950966HD7.0307.030811055
12,820
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
49950975HD7.0357.035811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49950984HD7.0407.040811055
12,820
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
49950993HD7.0457.045811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951002HD7.0507.050811055
12,820
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
49951011HD7.0557.055811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951027HD7.0607.060811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951036HD7.0657.065811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951045HD7.0707.070811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951054HD7.0757.075811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951063HD7.0807.080811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951072HD7.0857.085811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951081HD7.0907.090811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951097HD7.0957.095811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951106HD7.1007.100811055
11,780
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
49951115HD7.1057.105811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951124HD7.1107.110811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951133HD7.1157.115811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951142HD7.1207.120811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951151HD7.1257.125811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951167HD7.1307.130811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951176HD7.1357.135811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951185HD7.1407.140811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951194HD7.1457.145811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951203HD7.1507.150811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951212HD7.1557.155811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951221HD7.1607.160811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951237HD7.1657.165811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951246HD7.1707.170811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951255HD7.1757.175811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951264HD7.1807.180811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951273HD7.1857.185811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951282HD7.1907.190811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951291HD7.1957.195811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951307HD7.2007.200811055
11,780
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
49951316HD7.2057.205811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951325HD7.2107.210811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951334HD7.2157.215811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951343HD7.2207.220811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951352HD7.2257.225811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951361HD7.2307.230811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951377HD7.2357.235811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951386HD7.2407.240811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
49951395HD7.2457.245811055
12,820
9,398
10,338(税込)
103日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする