曜日別特売

スカッシーオングラス 8816-01

スカッシーオングラス 8816-01 - 名古屋眼鏡スカッシーオングラス 8816-01 - 名古屋眼鏡スカッシーオングラス 8816-01 - 名古屋眼鏡スカッシーオングラス 8816-01 - 名古屋眼鏡
(2件のレビュー)

メガネの上から掛けられる花粉防止メガネです。見た目もスマートなデザインです。

形状二眼型機能(レンズ)UVカット材質フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート寸法(mm)166×152×147質量(g)36奥行(mm)147レンズ色クリア寸法A(mm)64寸法D(mm)42寸法B(mm)13寸法C(mm)140外寸(mm)152フレーム色ライトブラウン材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
119953328816-01
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11995332
2020-03-11
用途: 普段使用

この時節、マスク不足で花粉症とか発症したら悲劇です。
発症を遅らせるつもりで普段使用のために購入しました。
眼鏡の上から掛けられる商品を選び、寸法を確認の上でしたが
残念ながら眼鏡の上に掛けると隙間だらけになってしまいました。
眼鏡なしで使用すると多少は空気の流れが制限されますが、
隙間から流れるように目に空気が当たります。
室内での歩行中でも流れを目に感じます。
レジャー用のオーバーサングラスのほうが良いかもしれません。
こういった商品は実際に手に取り、試着できないと、顔の形や
サイズに合った商品を探すのが難しいですね。
仕事中はサングラス掛けるわけにいかないので、
本気で花粉をシャットアウトするには、いっそゴーグルが良いと
思いました。
仕事柄、不意にホコリやチリが顔に当たることがあり、
せっかく購入したのですから、保護メガネ的な使い方をします。
注)保護メガネの性能がないことは判っています。

1が参考にしています
対象商品 : 11995332
2020-04-19
用途: 医療
医療・福祉・介護関連業

薄いピンクがかった肌色で、顔に馴染み易く、相手から見て威圧感が少ない点が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする