F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 11.000-11.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49750915
HG11.000
11.000
12
140
75
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49750924
HG11.005
11.005
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49750933
HG11.010
11.010
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49750942
HG11.015
11.015
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49750951
HG11.020
11.020
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49750967
HG11.025
11.025
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49750976
HG11.030
11.030
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49750985
HG11.035
11.035
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49750994
HG11.040
11.040
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49751003
HG11.045
11.045
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751012
HG11.050
11.050
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49751021
HG11.055
11.055
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751037
HG11.060
11.060
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751046
HG11.065
11.065
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751055
HG11.070
11.070
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751064
HG11.075
11.075
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751073
HG11.080
11.080
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751082
HG11.085
11.085
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751091
HG11.090
11.090
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751107
HG11.095
11.095
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751116
HG11.100
11.100
12
145
75
¥
7,990
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49751125
HG11.105
11.105
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751134
HG11.110
11.110
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751143
HG11.115
11.115
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751152
HG11.120
11.120
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751161
HG11.125
11.125
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751177
HG11.130
11.130
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751186
HG11.135
11.135
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751195
HG11.140
11.140
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751204
HG11.145
11.145
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751213
HG11.150
11.150
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751222
HG11.155
11.155
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751231
HG11.160
11.160
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751247
HG11.165
11.165
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751256
HG11.170
11.170
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751265
HG11.175
11.175
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751274
HG11.180
11.180
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751283
HG11.185
11.185
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751292
HG11.190
11.190
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
49751301
HG11.195
11.195
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751317
HG11.200
11.200
12
145
75
¥
7,990
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49751326
HG11.205
11.205
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751335
HG11.210
11.210
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751344
HG11.215
11.215
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751353
HG11.220
11.220
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751362
HG11.225
11.225
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751371
HG11.230
11.230
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751387
HG11.235
11.235
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751396
HG11.240
11.240
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49751405
HG11.245
11.245
12
145
75
¥
9,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ