F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
201
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49752911
HG12.005
12.005
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49752927
HG12.015
12.015
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49752936
HG12.020
12.020
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49752945
HG12.025
12.025
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49752954
HG12.030
12.030
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49752963
HG12.035
12.035
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49752972
HG12.040
12.040
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49752981
HG12.045
12.045
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49752997
HG12.050
12.050
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49753006
HG12.055
12.055
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753015
HG12.060
12.060
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49753024
HG12.065
12.065
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753033
HG12.070
12.070
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49753042
HG12.075
12.075
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753051
HG12.080
12.080
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49753067
HG12.085
12.085
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753085
HG12.095
12.095
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753094
HG12.100
12.100
16
155
80
H.S.S.
¥
8,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49753103
HG12.105
12.105
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753112
HG12.110
12.110
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753121
HG12.115
12.115
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753137
HG12.120
12.120
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753146
HG12.125
12.125
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753155
HG12.130
12.130
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753164
HG12.135
12.135
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753173
HG12.140
12.140
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753182
HG12.145
12.145
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753191
HG12.150
12.150
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753207
HG12.155
12.155
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753216
HG12.160
12.160
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753225
HG12.165
12.165
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753234
HG12.170
12.170
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753243
HG12.175
12.175
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753252
HG12.180
12.180
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753261
HG12.185
12.185
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753277
HG12.190
12.190
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753286
HG12.195
12.195
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753295
HG12.200
12.200
16
155
80
H.S.S.
¥
8,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49753304
HG12.205
12.205
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753313
HG12.210
12.210
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753322
HG12.215
12.215
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753331
HG12.220
12.220
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753347
HG12.225
12.225
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753356
HG12.230
12.230
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753365
HG12.235
12.235
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753374
HG12.240
12.240
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753383
HG12.245
12.245
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753392
HG12.250
12.250
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753401
HG12.255
12.255
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49753417
HG12.260
12.260
16
155
80
H.S.S.
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ